福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
八角ロクロ目飯器(大) 溜(内朱) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23144126
品番
33601500
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
幅128×奥行118×高さ84(直径108×高さ77)
容量(mL)
500
質量(g)
156(113)
色(柄)
溜(内朱)