福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
天竜寺椀 溜高台内金 手塗漆 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23144582
品番
33603610
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
3寸
色(柄)
溜高台内金
直径×高さ(mm)
90×88