福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
富士型煮物椀 黒唐松 手塗漆、磨蒔絵 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23145133
品番
33604830
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
5寸
色(柄)
黒唐松
直径×高さ(mm)
145×85