福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
元禄松花堂 うるみ乾漆 クリヤータタキ (蓋) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23146348
品番
70011581
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
タイプ
蓋
色(柄)
うるみ乾漆クリヤータタキ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
223×223×30