※使用例
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角布目松花堂 溜(内黒) (蓋) A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23146384
品番
21010941
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
タイプ
蓋
色(柄)
溜(内黒)
注意
※本体(身)は付属しておりません。