福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
布目松花堂 溜(内塗無) 仕切別 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23146445
品番
21010940
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
溜(内塗無)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
259×259×61