福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木目松花堂 黒渕朱 (内塗品) 仕切別 A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23146472
品番
21060210
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
黒渕朱(内塗品)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
260×260×65