福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
つぼつぼ松花堂 溜内黒 仕切別 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23146637
品番
21011000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
溜内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
256×256×62