福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ダイヤ松花堂 黒渕朱 (蓋) A
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23146786
品番
21003910
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
タイプ
蓋
色(柄)
黒渕朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
261×142×14