福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
布目長手弁当 溜内朱 タレ付仕切 親 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23147154
品番
21031340
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
本体(身)
色(柄)
溜内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
356×125×57