福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
源氏長手弁当 タレ付仕切 親 WP内黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23147233
品番
21021120
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
本体(身)
色(柄)
WP内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
362×125×56