曜日別特売
24233790 角千筋重用 幕の内仕切 朱天黒 A 福井クラフト 23147723

角千筋重用 幕の内仕切 朱天黒 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23147723品番24233790
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ尺0色(柄)朱天黒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)298×298×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする