※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角千筋重用五ツブロック 四角仕切 朱天黒 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23147766
品番
24233750
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
印籠フタにて高く盛れます。
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
セット内容
四角仕切のみ×1個
サイズ
9.5寸
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
133×133×42
注意
※セット内容に記載の、中央の四角仕切のみの商品です。