福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角千筋松花堂 黒天朱 仕切別 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23147863
品番
21002930
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
色(柄)
黒天朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
376×376×58