布目松花堂 全面黒塗 強化ABS 仕切別 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23148046 品番21151750
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ尺7 色(柄)全面黒塗 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×380×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする