福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長手源氏弁当 春慶内黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23148326
品番
70001930
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8寸
色(柄)
春慶内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
285×180×74