※サンプル画像
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
六角布目松花堂(蓋) 溜内塗無 A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23148685
品番
21075991
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
溜内塗無
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×143×17