福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
六角木目松花堂(蓋) 金ライン A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23148703
品番
21076001
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
金ライン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×143×17
注意
※蓋のみです