福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
新 布目六角弁当 黒 (蓋) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23148737
品番
21076221
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
新7寸
タイプ
蓋
色(柄)
黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×208×24