福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
新 布目六角弁当 黒天朱 (親) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23148746
品番
21076202
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
新6寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
黒天朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
202×175×60