福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
布目六角用仕切 朱天黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23148834
品番
21076093
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8寸
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
252×220×36