布目六角用仕切 朱天黒 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23148843 品番 21076103
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ尺0 色(柄)朱天黒 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)323×281×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする