※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長角システムオードブル (蓋) 金銀市松渕黒内黒塗 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23149017
品番
21003670
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
タイプ
蓋
色(柄)
金銀市松渕黒内黒塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
255×132×19