福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長角システムオードブル (中子) 黒内朱天黒 A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23149062
品番
21003720
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
黒内朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
123×123×48