※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千筋松花堂 黒内朱 蓋 A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23149272
品番
21025350
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5寸
タイプ
蓋
色(柄)
黒内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×150×13
注意
※蓋のみの商品となります。