福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ヘギ目縁高重 黒内黒 (親1ヶ) A 本体のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23149367
品番
21042522
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5.5寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
黒内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
153×153×55
注意
※本体1段のみの品番となります。蓋をお求めの場合は注文コード:23149358をご購入いただきますと代表画像の仕様になります。