福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ヘギ目縁高重 溜内朱 (蓋) A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23149376
品番
21042541
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5.5寸
タイプ
蓋
色(柄)
溜内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
153×153×12
注意
※蓋のみの品番となります。本体をお求めの場合は注文コード:23149385を2個ご購入いただきますと代表画像の仕様になります。