福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 ダイヤ三ツ切箱 蓋 新溜 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23150898
品番
21181425
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コンパクトに収納可能!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
新溜
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
286×110×25