福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
隅丸松花堂 黒渕朱内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23151397
品番
23021560
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺0
色(柄)
黒渕朱内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
307×222×65