福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
富士型かすみ椀 金光彩ぼかし TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23152282
品番
31005160
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
4寸
色(柄)
金光彩ぼかし
直径×高さ(mm)
115×84