福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸刷毛目そば皿 本体 A
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23153673
品番
46191260
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種別
本体
色(柄)
溜
サイズ
8寸
材質
ABS樹脂
直径×高さ(mm)
234×28
食器の種類
和食器
注意
※竹スは別売りです。