福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ツノセイロ 本体(底板無) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23153804
品番
45014240
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高級精密セイロにて発泡ウレタンを注入済みです。
水漏れを完全防水します。
サイズ
小
色(柄)
黒内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
188×170×51
種別
本体
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器
注意
※竹スは別売りです。