長角セイロ 本体(底板付) A

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23153917 品番 45210120
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別本体 色(柄)黒内朱 材質ABS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)236×158×61 食器の種類和食器
注意
※竹スは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23153926
2016-08-06
用途:
手打ちそばを盛る器
その他業種

広告の写真では竹スが写ってるのでてっきり竹スもついているもものと思ってましたが、本体ということで竹スはついていませんでした。二度手間になりました。関連商品等の説明があれがありがたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございません。
情報の追記を検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする