福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長手ツノセイロ 本体(底板付) A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23153987
品番
46191140
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種別
本体
サイズ
7寸
色(柄)
黒内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
222×120×48
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器
注意
※竹スは別売りです。