曜日別特売
CDM3G25-100-A93L-C 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3G25 SMC 23153997

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3G25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード23153997品番CDM3G25-100-A93L-C
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする