曜日別特売
CDM3G25-250 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3G25 SMC 23154015

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3G25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじ(-) おねじ注文コード23154015品番CDM3G25-250
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする