福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
源氏メンパ弁当 ワインパール (蓋) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23154154
品番
21015210
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
寸法(幅W×奥行D)(mm)
305×147
色(柄)
ワインパール