福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長手清風弁当 黒金ライン (蓋) A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23154197
品番
21019510
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
9寸
タイプ
蓋
寸法(幅W×奥行D)(mm)
279×98
色(柄)
黒金ライン