福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ひさご弁当 仕切別
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23154312
品番
24023750
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
蓋
色(柄)
香林
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
315×190×11
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器