福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
錦天そば A 竹 PP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
蓋
注文コード
23154355
品番
24021711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
蓋
色(柄)
ワインパール
寸法(幅W×奥行D)(mm)
272×169
材質
ABS樹脂 竹製品 ポリプロピレン
食器の種類
和食器
注意
※竹スは別売りです。