福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
錦天そば A 竹 PP
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23154373
品番
24021721
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種別
蓋
色(柄)
春慶
寸法(幅W×奥行D)(mm)
272×169
材質
ABS樹脂 竹製品 ポリプロピレン
食器の種類
和食器
注意
※竹スは別売りです。