福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小町そば重 A 竹 PP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
汁鉢
注文コード
23154468
品番
23020250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
種別
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
汁鉢
色(柄)
黒天朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
77×77×69
材質
ABS樹脂 竹製品 ポリプロピレン
食器の種類
和食器
注意
※商品は汁鉢、二ツ親、本体とそれぞれバラ売りです。