福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小町そば重 A 竹 PP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23154477
品番
23020190
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
二ツ親
色(柄)
朱天黒
材質
ABS樹脂 竹製品 ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
260×177
食器の種類
和食器
注意
※商品は汁鉢、二ツ親、本体とそれぞれバラ売りです。