福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ABS竹角皿 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
グリーン
注文コード
23154504
品番
22030880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
グリーン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
110×110×14