福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
のぞき松花堂 白木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23154714
品番
21286060
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
よごれ防止塗・荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
種別
蓋
サイズ
4.3寸
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
127×127×26
材質
木製品
色(柄)
白木
食器の種類
和食器