福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
荒彫 のぞき松花堂 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23154766
品番
21286090
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
種別
親
色(柄)
栃塗
サイズ
4.3寸
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
127×127×53
材質
木製品
食器の種類
和食器