福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
盆長手比叡山弁当 べっ甲雲乱彫り塗 (二ツ仕切親) 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23154802
品番
21032360
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
食器の種類
和食器
材質
木製品
種別
親
色(柄)
べっ甲雲乱彫り塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×134×55