曜日別特売
45022320 薬味鉢 黒内朱 A 福井クラフト 23154976

薬味鉢 黒内朱 A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23154976品番45022320
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ2.5寸色(柄)黒内朱直径×高さ(mm)80×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする