福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メンパつゆ入 黒内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23155064
品番
21080130
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
身
色(柄)
黒内朱
直径×高さ(mm)
78×63