福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メンパつゆ入 白木(内黒) A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23155073
品番
40410300
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
身
色(柄)
白木(内黒)
直径×高さ(mm)
78×63